石黒金属
草抜きカッター
壁際や隙間の雑草切りに。雑草を根元から刈り取る!通常の雑草は鎌として刈り取り、壁際は刃の背部で押し切る2ウェイタイプ!
全長(mm)
170
質量(g)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×10×170
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60363756
KP-3
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください