曜日別特売

草抜きトング

草抜きトング - 石黒金属
(1件のレビュー)

摘んで根ごと引き抜く。小さな雑草抜きに。

全長(mm)180質量(g)75材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60363765KP-4
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60363765
2024-08-28
用途: 庭の草取りに

以前横向きの草抜きを購入したが、縦向きの物を見つけたので購入してみたところがグリップがハサミみ式なので比較的に手のひらが大きい自分にはグリップのサイズが小さくとても使いずらい。もう少し大きなサイズを作ってもらいたい、現品は妻にプレゼントします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする