石黒金属
フィットグリップ熊手
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。草取りや土ならしに。
材質(本体)
スチール(クロームメッキ仕上げ)
全長(mm)
235
質量(g)
141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×53×235
材質(ハンドル)
タモ材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60363853
FG-4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください