石黒金属
フィットグリップテコ付根起し
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。芝生や花壇等の雑草抜きに。テコ付でらくらく草抜き。
全長(mm)
310
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×55×310
材質(刃)
スチール(クロームメッキ仕上げ)
材質(ハンドル)
タモ材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60363878
FG-6
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください