石黒金属
フィットグリップ5本爪板レーキ
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。草取りや土ならしに。
材質(本体)
スチール(クロームメッキ仕上げ)
全長(mm)
270
質量(g)
132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×70×275
材質(ハンドル)
タモ材
爪数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60363887
FG-11
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください