曜日別特売

フィットグリップ根さばき

フィットグリップ根さばき - 石黒金属
(1件のレビュー)

少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。根ほぐし作業に。

材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ)全長(mm)270質量(g)104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×65×270材質(ハンドル)タモ材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60363896FG-14
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60363896
2022-04-26
用途: 洋ラン類の植え替え時に
その他業種

名前がわからず、欲しくても買えなかったこの商品、根さばきって言うんですね。別の物を探していた時にこの商品の写真を見て、あ、これだ、って思ってすぐ注文しました。今年の植え替えに間に合って早速使ってみました。あるとないじゃあ大違いです。しかも、名前どおりグリップのフィット感がなかなかいいんですよ。きっと植物もしっかり根っこをほぐされて、また気持ちよく根っこを伸ばせるんじゃないかと思いました。植え替え作業の多い方にはお勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする