曜日別特売

ステンレス万能鎌

ステンレス万能鎌 - 石黒金属ステンレス万能鎌 - 石黒金属
(1件のレビュー)

山菜採り、アウトドア、コンバインの清掃に。たぐり寄せる、かき取る、はがし取る、ナイフ刃で切る、鋸刃で切るなど用途いろいろ優れもの!

全長(mm)600材質(本体)スチール質量(g)205材質(柄部)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60364246M-8
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60364246
2021-09-07
用途: コンバインの清掃作業に使いたい
農・林・水産業

手ごろでコストパフォーマンスに優れている。ステンレス製なので長持ちする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする