曜日別特売

ステンレス山菜スコップ

ステンレス山菜スコップ - 石黒金属

山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。先端に根を切る為の特殊刃付き!刃はサビにくいステンレス製。

材質(本体)スチール全長(mm)400質量(g)230材質(柄部)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60364273M-4
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする