石黒金属
深型スコップ
植物の植替え、寄植え作業に。土がたくさんすくえてプランターの土入れに便利!土止めが付いてこぼれにくい!
材質
ステンレス
全長(mm)
370
質量(g)
355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(スコップ部)105×215×65
材質(柄部)
木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60364508
F-100B
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください