曜日別特売

ハンディスコップ

ハンディスコップ - 石黒金属

土入れなど、すくい作業に雨トヨの清掃作業にも適しています土止めが付いて楽々作業。

材質ステンレス全長(mm)290質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(スコップ部)97×116材質(柄部)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60364544K-1
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする