曜日別特売

本焼入 木柄 草抜き

本焼入 木柄 草抜き - 石黒金属
(2件のレビュー)

丈夫な本焼き入れ雑草処理に。

全長(mm)200質量(g)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60364562258
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60364562
2023-06-14
用途: 雑草抜き
その他業種

なんだろう?Vの部分のカットが小さめのせい?草は捕まえにくい。
先端金具Vに入る太さの茎なら、差し込んで手首を左に90℃下にヒネると根がぬけますが、細い茎の草は切れてしまいます。
使いこなせるには、慣れがいるのかも。

対象商品 : 60364562
2020-02-10
用途: 芝の雑草抜き
運輸・通信業

他店より安い値段でラッキー!!
芝の雑草抜きにはこの商品が一番使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする