木柄クローム根起し

木柄クローム根起し - 石黒金属
(4件のレビュー)

芝生や花壇等の雑草抜きに最適。テコ付きで楽に雑草を抜くことができます。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。

材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)250質量(g)150材質(刃)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60364928G- 6
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60364928
2024-05-13
用途: 家周りの草取り
NTT運輸・通信業

てこの原理で、根元から掘り起こしやすいです。フォークの部分も長めですし木柄が大変握りやすいです。

対象商品 : 60364928
2022-05-19
用途: 草抜き
建設業・工事業

たんぽぽなど根っこが深い雑草を取る際に手だとどうしても途中で根が切れてしまいますが、これを使うとテコの原理でそんなに力を入れなくても、すっぽり根っこからきれいに抜けてくれるので重宝しています。また柄の部分も適度にしっかりしているので楽です

対象商品 : 60364928
2020-07-17
用途: 主に芝生の中の雑草抜き
その他業種

どこのホームセンターでも同じような雑草抜きを売っていますが、先の根のあたる部分の形状がいろいろで、なかなかしっかりぬけるものがありません。今回の雑草抜きは嬉しくなるほどうまく抜けます。全体的にしっかりした作りで、クロームメッキのため、錆びも出ないとのこと、長く愛用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 60364928
2019-06-23
用途: 庭の雑草除去(特にドクダミ)
製造業

取扱い性が良く、土に深く挿入できて雑草の根を確実に除去できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする