石黒金属
クロームテコ付草抜き
芝生や花壇等の雑草抜きに最適。テコ付きで楽に雑草を抜くことができます。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質
本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
250
質量(g)
100
材質(刃)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365077
GM-6
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください