曜日別特売

テコ付根起こし

テコ付根起こし - 石黒金属
(3件のレビュー)

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草抜きにグレードアップにリフレッショ。

材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)335質量(g)150材質(刃)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60365122B-60
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60365122
2022-03-12
用途: たんぽぽの様な草の根抜き作業
その他業種

根の深くまで差し込みテコの応用で抜くのですが、根を二股部に差し込んだ辺りでちぎれてしまうことがよくある。
また、深くまで差し込みテコ様に倒して引き抜くため、土が硬い場合負荷が大きくなりテコ台の先でシャフトが撓んでしまう。・・もう少し強度が欲しい。

対象商品 : 60365122
2022-04-22
用途: 草取り
有限会社山本製作所

草を取るときに、根っこも取れて、爪に土が入らずに便利です。

対象商品 : 60365122
2021-04-13
用途: 庭の草抜き
その他業種

根深い草がなかなか取れず困っていましたが、これを使うとうまく抜けます。
強度も十分あり、テコをうまく使えば深い根の草も簡単に抜けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする