石黒金属
ミニフォーク
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草抜きにグレードアップにリフレッショ。
材質
本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
200
質量(g)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365208
BM-30
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください