曜日別特売

ミニ熊手

ミニ熊手 - 石黒金属
(2件のレビュー)

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。

材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)170材質(本体)スチール製(静電焼付塗装)質量(g)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60365217BM-40
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60365217
2022-06-15
用途: 植木の植え替え。
サービス業

根っこをほぐすのに、大きい熊手はやりにくい為、購入してみました。
しっかりしていて、使いやすいです。
硬くなった鉢の土の表面をほぐす時にも重宝しそうです。

対象商品 : 60365217
2019-10-07
用途: 墓の掃除
製造業

狭い所に使用していますが、丈夫で使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする