曜日別特売

丸缶手付

丸缶手付 - 好川産業丸缶手付 - 好川産業丸缶手付 - 好川産業丸缶手付 - 好川産業丸缶手付 - 好川産業
(14件のレビュー)
内容量1缶
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6036633756901シングル 1L
オープン
369
406(税込)
当日出荷
6036634656903シングル 3L
オープン
569
626(税込)
当日出荷
6036635556911ダブル 1L
オープン
409
450(税込)
当日出荷
6036636456913ダブル 3L
オープン
599
659(税込)
当日出荷
6036637356914ダブル 4L
オープン
679
747(税込)
当日出荷
6036638256920段付1L
オープン
取扱い終了
6036639856921段付2L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 塗装作業時

塗料の小分け等に使用します。蓋もしっかりと閉まり、持ち手が付いているので移動時も楽々です。

2025-11-02
用途: 缶使い勝手良し
その他業種

安価で購入でき助かります。
缶使い勝手良し、取っ手も細いですが耐久性に問題は無いようです。

2025-09-10
用途: シンナーの小分けに

一斗缶からのシンナーの小分けに使用。気密性も保ちながら軽量なので、使い勝手は良いです。

2025-07-22
用途: 防腐剤塗装および小分け保管
農・林・水産業

高所での防腐剤塗装時一斗缶では重く、数缶に小分けするために利用したのですが、缶もしっかりとした作りで大きな刷毛も使え今でも便利良く使用しています。

2025-02-06
用途: 塗料の小分け用に
近藤マリンサービス

一斗缶の塗料を普段使い用に小分けしたり、調色した塗料の保管用に使用しています。
シングルだと口が弱いのでダブルを使いますが、価格が以前より結構上がっており その理由から星4個の評価ですが、製品としては星5個の評価です。
10個セットとかで もう少し安価になると嬉しいです。ご検討ください。よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 60366355
2023-09-19
用途: 配合塗料の保管用

調色依頼の量が多い時や長く保管する場合に使用します。また小出しで、持っていくときにも重宝します。蓋もしっかりしまりこぼれることもない。

1が参考にしています
対象商品 : 60366337
2022-06-21
用途: 高圧電力管の布設配管時の、滑剤入れに使用
株式会社後藤土木建設業・工事業

ホームセンターではこのサイズの缶は無く、取っ手付きのこのサイズを探していて、モノタロウさんで発見!
さすがモノタロウって感じでした。
溝掘り、配管時の滑剤入れに最適です。
75ミリのアルミビタに乗せるのにピッタリのサイズ。
取っ手もあるので最高!
蓋はいらないけどね。

2が参考にしています
対象商品 : 60366346
2022-05-28
用途: 鋼材塗装作業で。
建設業・工事業

とにかく値段が安いのと関連商品が一度に頼めるのがありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする