曜日別特売

丸缶手なし

丸缶手なし - 好川産業丸缶手なし - 好川産業丸缶手なし - 好川産業丸缶手なし - 好川産業
(22件のレビュー)
内容量1缶
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60366452569511/12L5559
オープン
149
164(税込)
当日出荷
60366468569521/5L7570
オープン
209
230(税込)
当日出荷
6036648656961シングル1L112126
オープン
359
395(税込)
当日出荷
6036676649600000000000.4L75108
オープン
259
285(税込)
当日出荷
6036647756957段付2L--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 補修塗料
興国機工株式会社

補修塗料の小分けとして使用しております。
ラベルが付いていないためはがす手間もなく便利です

2025-10-28
用途: 塗料の小分け

調色した塗料の保存に使ってます。しっかり蓋も閉まり買ってよかったです。

2024-12-09
用途: バイク部品の塗装の調色、保管用

ホームセンターでも100、200、1Lサイズしかなく、500CC程度の丸缶を探していたところ、こちらで販売されていたので購入しました。特に問題なく使用しており満足しています。

2025-02-03
用途: 溶剤等保管
製造業

期待していた以上にしっかりとしたフタが付いているので安心できます。

対象商品 : 60366468
2022-06-29
用途: 詰替え

ジンクスプレー缶を長期保管により噴射できなくなり小さな穴を開けこちらに移し替えました密閉もしっかりしております安くて良いと思います

対象商品 : 60366452
2021-02-28
用途: 少量の半端液の保存に

スプレー缶のガス抜けで使いきれなかったジンクコートの中身を筆塗り用に保存するのに使いました。

2が参考にしています
対象商品 : 60366452
2021-05-29
用途: 塗装の小分け

塗装のタッチアップに小分けして使うのに丁度良いです。蓋もしっかり締まり液漏れもありません。

1が参考にしています
対象商品 : 60366468
2021-05-13
用途: 余った塗料の保管用

使い勝手は非常に良いです。
色々な色を使いますので、調合した際に余った塗料を保管するのに使っています。
十分満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする