好川産業
YKノンスリップポリシート
屋根や床での作業時に効果的。歩いたり滑ったりしにくくなっています。
用途
建築・塗装用
材質
ポリフィルム
色
ブルー
サイズ
0.03×1800S×100m
種類
建築・塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60367003
112431
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください