曜日別特売

エアーフレックス

エアーフレックス - Axel

1万ストローク/分 の高速で稼働する為、ヤスリ等を取り付け、アルミ、亜鉛 ダイカスト加工で発生するバリ取りに威力を発揮します。
またノコ刃を取り付ける事で、樹脂やゴム等の切断にも威力を発揮します。

ストローク(mm)10全長(mm)185質量(g)600空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)Φコレット排気方向後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60367012DC-10
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする