曜日別特売

オーロラ Light

オーロラ Light - タカギオーロラ Light - タカギオーロラ Light - タカギオーロラ Light - タカギオーロラ Light - タカギオーロラ Light - タカギオーロラ Light - タカギオーロラ Light - タカギ
(2件のレビュー)

ホース巻き取りハンドル付のハンガータイプのコンパクトリール。
ラティスや壁だけでなく、支柱にも取り付けられます。
散水ノズルは4タイプの水形切り替えが可能です。

用途散水ホース長さ(m)10トラスコ品番835-9913カバーなし質量(g)1596キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281シャワー種類キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60368498R1410NB
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60368498
2022-02-23
用途: 壁に張り付け!!

以前のが紫外線劣化でリールがボロボロに交換ですが、同10Mですが、とてもコンパクトで貼りださないのが大評判、ノズルの握る離すで良いのだが私はロック機能が使い辛い。

対象商品 : 60368498
2021-05-07
用途: 洗車、散水
不動産業

大きなホースリールはあるのですが、持ち運びができる
軽量、コンパクトなものを探していました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする