SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用専用アジャスターフット
アジャスターフットのみ
ボルトはM16を使用しています。プレート分離タイプなので、プレートに歪みが生じません。
金具カラー(仕上げ)はブラックです。
荷重種別
重荷重
最大許容荷重(N[kgf])
300(2940)
調整量(mm)
13
内容量
1個
注意
※HJB(自在旋回ストッパー付)とは組み合わせられません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高高さ(mm)
最小高さ(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60368674
AD-50 低床重荷重用
89
76
73.9
¥
3,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
60368683
AD-65 低床重荷重用
106
93
93.5
¥
4,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
60368692
AD-75 低床重荷重用
117
104
93.5
¥
4,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください