SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター 空気入車輪付固定ストッパー付
空気入車輪は空気圧のクッションにより 凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途
屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
最大許容荷重(N[kgf])
680(70)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60368726
AIKB-6-2G
153
137×93
100×56
199.5
右ストッパー
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
60368735
AIKBL-6-2G
153
137×93
100×56
199.5
左ストッパー
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください