スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付自在

スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付自在 - SISIKU(シシク)

エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。

用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車材質(車輪)AILエアレスストッパーなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60368787AILJ-2.50-4160×160125×125287
17,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
60368796AILJ-3.00-4160×160125×125304
19,830
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
60368805AILJ-3.50-5175×175140×140374
28,740
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする