曜日別特売

スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付固定

スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。

用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60368814AILK-2.50-4217200×140140×80287
15,470
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
60368823AILK-3.00-4250200×140140×80304
17,450
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
60368832AILK-3.50-5286220×150160×90374
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする