曜日別特売

重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定

重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。

用途重量積載物の運搬台車荷重種別重荷重金具仕上アルミダイカスト内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
最大許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60368988BH-ALBS 100K-1100100×8580×60140300(2940)
20,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
60369006BH-ALBS 160K160140×110105×75-80202550(5390)
32,260
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
60369015BH-ALBS 200K200140×110105×75-80245700(6860)
43,770
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
60369076BH-ALTH 101K-1100100×8580×60140350(3430)
19,080
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
60369094BH-ALTH 160K160140×110105×75-80202550(5390)
27,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
60368997BH-ALBS 125K-1125100×8580×60165350(3430)
18,460
取扱い終了
60369085BH-ALTH 125K-1125100×8580×60165350(3430)
15,290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする