曜日別特売

重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定ドラムブレーキ付

重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定ドラムブレーキ付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

軽い操作でしっかりと車輪が止まる特殊設計のブレーキです。
ブレーキシューは密封された金具なので、耐腐食性や耐塵性に優れています。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane
自在旋回・固定はっピッチが同じです。

用途重量積載物の運搬台車荷重種別重荷重内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60369128BH-GTH-160K-TB160800(7840)140×110105×75-80202
93,880
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする