SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床超重荷重用双輪キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ固定
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転
自在・固定が同じ取付ピッチ
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
材質(車輪)
キャストナイロン
荷重種別
超重荷重
取付座板厚(mm)
10
板厚(mm)
(フォーク)8
ストッパー
なし
最大許容荷重(N[kgf])
2200(21560)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60369164
BSD-GSPO 100K
100
140×175
105×140
160
¥
83,380
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください