曜日別特売

超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ固定

超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転
車輪に車軸用グリースニップル付
自在・固定が同じ取付ピッチ

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
荷重種別超重荷重車輪タイプ双輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60369173BSD-GTH 150K-351350(13230)140×175105×140215
104,910
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
60369182BSD-GTH 200K-351800(17640)140×175105×140260
117,430
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
60369198BSD-GTH 250K2700(26460)200×255160×210330
217,310
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
60369207BSD-GTH 302K4300(42140)200×255160×210390
327,710
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする