曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付固定

緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪です。車軸用グリースニップル付です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているため、グリースの追加注入無しでも静かで滑らかに回転します。
自在・固定が同じ取付ピッチです。

用途
航空機・船舶等の製造工程運搬に
精密機器・部品の運搬に
荷重種別重荷重内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60369216BSFN-GTH 160K160140×110105×75-80245-220
80,520
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
60369225BSFN-GTH 200K200140×110105×75-80265-240
84,850
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
60369234BSFN-GTH 252K250200×160160×120370-325
305,810
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする