SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
コーナーキャスター ウレタン車輪付
2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。
用途
各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
取付ピッチ(mm)
73.5×103.5×25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付高(mm)
最大許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60369286
CC-50B-U
113×76×37
66
35(340)
¥
1,570
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
60369338
CC-65B-U
113×76×37
79
50(490)
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
60369383
CC-75B-U
113×76×37
89
60(580)
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください