SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
コーナーキャスター ゴム車輪付ユニクロ
2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。
用途
各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
取付ピッチ(mm)
73.5×103.5×25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付高(mm)
最大許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60369304
CC-50U-R
113×76×37
66
30(290)
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
60369356
CC-65U-R
113×76×37
79
40(390)
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
60369408
CC-75U-R
113×76×37
89
50(490)
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください