SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
コーナーキャスター ナイロン車輪付ユニクロ ストッパー付
2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。
用途
各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
材質
三価クロメート
材質(車輪)
ナイロン6
取付穴(mm)
5.3
取付ピッチ(mm)
73.5×103.5×25
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
最大許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60369426
CCB-50 U-BN
113×76×37
50
66
35(340)
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
60369453
CCB-65 U-BN
113×76×37
65
79
50(490)
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
60369487
CCB-75 U-BN
113×76×37
75
89
60(580)
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください