コーナーキャスター ウレタン車輪付ユニクロ ストッパー付

コーナーキャスター ウレタン車輪付ユニクロ ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)コーナーキャスター ウレタン車輪付ユニクロ ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。
取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。
手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。

用途
各種運搬台車
スチール製家具・事務機
各種家具・室内装飾什器類
取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付高(mm)
最大許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60369444CCB-50 U-U113×76×376635(340)
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
60369478CCB-65 U-U113×76×377950(490)
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
60369505CCB-75 U-U113×76×378960(580)
2,230
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする