SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床中荷重用キャスター CYNナイロン 自在
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
用途
中荷重低速運搬用
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に
材質(車輪)
CYNナイロン
荷重種別
中荷重
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60369532
CHJN-65B-CYN
65
90×90
71×71
90
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
60369548
CHJN-75B-CYN
75
90×90
71×71
100
¥
3,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください