曜日別特売

低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様

低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

最大許容荷重は1000kg
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60369706DHK-100 U-MC112×11285×85150
9,960
8,098
8,908(税込)
当日出荷
60369724DHK-80 U-MC112×11285×85140
9,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする