SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
静電気帯電防止キャスターⅠ 制電性ウレタン車輪付固定ストッパー付(左)
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
EUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
ストッパー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60369837
EUWKBL-100
100
180(1760)
115×79
80×45
144
¥
5,660
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
60369846
EUWKBL-130
130
250(2450)
137×93
100×56
177
¥
8,760
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
60369855
EUWKBL-150
150
300(2940)
137×93
100×56
198
¥
10,670
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
60369864
EUWKBL-200
200
400(3920)
151×100
112×63
250
¥
15,540
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください