曜日別特売

低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック自在

低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回仕様の金具です。
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60370022HJ-50 B82×8255×55-65×65
1,780
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
60370232HJ-65 B100×10063×63-78×78
2,300
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
60370424HJ-75 B100×10063×63-78×78
2,520
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする