曜日別特売

低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック自在ストッパー付

低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック自在ストッパー付 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回ねじ込み仕様ストッパー付の金具です。
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(M×P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60371325HJB-SJ-50 B8550M20×P2.5
8,940
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
60371553HJB-SJ-65 B10350M20×P2.5
10,920
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
60371788HJB-SJ-75 B11555M24×P3.0
11,830
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする