SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
静電気帯電防止キャスター Ⅲ ネジ込ストッパー付MCD車輪付ユニクロ自在
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60371456
HJB-SJ-50 U-MCD
50
300(2940)
M20×P2.5×50
85
¥
12,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
60371684
HJB-SJ-65 U-MCD
65
400(3920)
M20×P2.5×50
103
¥
17,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
60371912
HJB-SJ-75 U-MCD
75
500(4900)
M24×P3.0×55
115
¥
21,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください