曜日別特売

低床重荷重用キャスター ネジ込式MC車輪付ユニクロ自在

低床重荷重用キャスター ネジ込式MC車輪付ユニクロ自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター ネジ込式MC車輪付ユニクロ自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60372138HJ-SJ-50 U-MC50M20×P2.5×5085
6,390
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
60372366HJ-SJ-65 U-MC65M20×P2.5×50103
8,800
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
60372594HJ-SJ-75 U-MC75M24×P3.0×55115
9,470
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする