SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用双輪キャスター 金具セット 静電気帯電防止専用ユニクロ自在
自在旋回仕様の金具です。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60372804
HJT-50U
82×82
55×55-65×65
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
60372926
HJT-65U
100×100
63×63-78×78
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
60373048
HJT-75U
100×100
63×63-78×78
¥
2,770
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください