SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用双輪キャスター 金具セット ユニクロ自在ストッパー付
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60373127
HJTB-50 U
82×82
55×55-65×65
¥
4,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
60373267
HJTB-65 U
100×100
63×63-78×78
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
60373407
HJTB-75 U
100×100
63×63-78×78
¥
5,930
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください