曜日別特売

サイレントスムースキャスターⅡ MC車輪付 ブラック自在

サイレントスムースキャスターⅡ  MC車輪付 ブラック自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大許容荷重(N[kgf])
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60373495HJTS-50 B-MC50300(2940)82×8255×55-65×6581
7,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
60373626HJTS-65 B-MC65400(3920)100×10063×63-78×78100
9,130
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60373757HJTS-75 B-MC75500(4900)100×10063×63-78×78111.5
10,040
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする