曜日別特売

サイレントスムースキャスターⅡ MCD車輪付 ユニクロ自在

サイレントスムースキャスターⅡ  MCD車輪付 ユニクロ自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60373565HJTS-50 U-MCD5082×8255×55-65×6581
9,110
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
60373696HJTS-65 U-MCD65100×10063×63-78×78100
13,100
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
60373827HJTS-75 U-MCD75100×10063×63-78×78111.5
16,320
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする