曜日別特売

サイレントスムースキャスターⅡネジ込式ストッパー付MC車輪付ブラック自在

サイレントスムースキャスターⅡネジ込式ストッパー付MC車輪付ブラック自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
荷重種別重荷重内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60374274HJTSB-SJ-50 B-MC (M20X50L)50M20×P2.5×5085
12,410
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
60374344HJTSB-SJ-65 B-MC (M20X50L)65M20×P2.5×50103
15,340
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
60374414HJTSB-SJ-75 B-MC (M24X55L)75M24×P3.0×55115
16,960
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする