曜日別特売

サイレントスムースキャスターⅡ金具セットブラック自在

サイレントスムースキャスターⅡ金具セットブラック自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在ねじ込み式金具です。
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
荷重種別重荷重内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(M×P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60374475HJTS-SJ-50 B8550M20×P2.5
5,530
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
60374554HJTS-SJ-65 B10350M20×P2.5
7,340
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
60374633HJTS-SJ-75 B11555M24×P3.0
7,910
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする