SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック固定
固定仕様の金具です。
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60374712
HK-50 B
50
85×58
55×28
¥
840
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
60374904
HK-65 B
65
86×59
55×28
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
60375062
HK-75 B
75
95×72
63×40
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください