SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用キャスター MC車輪付ユニクロ固定
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。
用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60374843
HK-50 U-U
50
85×58
55×28
78
¥
3,820
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
60375026
HK-65 U-U
65
86×59
55×28
96.5
¥
5,010
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
60375202
HK-75 U-U
75
95×72
63×40
108
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください