スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(車輪なし)

スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(車輪なし) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

固定仕様の金具です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
内容量1個
注意
車輪はついておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60375954K-100100115×7980×45
790
689
758(税込)
5日以内出荷
60375988K-150150137×93100×56
1,570
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
60376024K-180180151×100112×63
2,700
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
60376058K-250250200×140140×80
6,190
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
60376076K-300300220×150160×90
8,340
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする